Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHEMI-CON KMS Snap-In Aluminium-Elektrolyt Kondensator 220μF ±20% / 450V dc, Ø 30mm x 30mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1700712
Hersteller:
     CHEMI-CON
Herst.-Nr.:
     EKMS451VSN221MR30S
EAN/GTIN:
     5059041198240
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 220µF
Spannung = 450V dc
Montageart = Snap-In
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 30 (Dia.) x 30mm
Länge = 30mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Durchmesser = 30mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 10mm
Brummstrom = 1.18Arms
Verlustleistungsfaktor = 0.2%

Nippon Chemi-Con Al Snap-In-Kondensatoren, Serie KMS. Serie KMS, Aluminium-Elektrolytkondensatoren mit hoher Kapazität Anwendungen umfassen Solarstromerzeugung, Wechselrichtersteuerungen und Schaltnetzteile. Eigenschaften und Vorteile:. Komprimierte Snap-Ins Lange Lebensdauer mit Brummstrom: 3000 Stunden bei 105℃ Nennspannung: 160 V bis 500 V Kapazitätsbereich: 47 bis 3300 μF Nicht-lösungsmittelbeständiger Typ Anwendung in der Solarstromerzeugung
Weitere Informationen:
Kapazität:
220µF
Spannung:
450V dc
Montageart:
Snap-In
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
30 (Dia.) x 30mm
Länge:
30mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Durchmesser:
30mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
10mm
Brummstrom:
1.18Arms
Verlustleistungsfaktor:
0.2%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, alu elko 450vdc, alu elko, aluminium elektrolytkondensator 220µf, 1700712, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, CHEMI-CON, EKMS451VSN221MR30S, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 948,70*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 4,7435* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.018,28*
€ 1.211,7532
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.015,67*
€ 1.208,6473
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 974,37*
€ 1.159,5003
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 957,85*
€ 1.139,8415
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 948,70*
€ 1.128,953
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.