Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nippon Chemi-Con LXS Snap-In Aluminium-Elektrolyt Kondensator 470μF ±20% / 500V dc, Ø 35mm x 60mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1700696
Hersteller:
     CHEMI-CON
Herst.-Nr.:
     ELXS501VSN471MA60S
EAN/GTIN:
     5059041183215
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 470µF
Spannung = 500V dc
Montageart = Snap-In
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 35 (Dia.) x 60mm
Länge = 60mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Durchmesser = 35mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 5000h
Leckstrom =
<=3√CV μA @ 5 min
Verlustleistungsfaktor = 0.2%

Nippon Chemi-Con Al Snap-In-Kondensatoren, LXS-Serie. Aluminium-Elektrolytkondensatoren, LXS Serie mit langer Lebensdauer und großer Kapazität. Lange Lebensdauer mit Brummstrom: 5000 Stunden bei 105℃ Nennspannung: 160 V bis 500 V Komprimiert von der LXQ-Serie Nicht-lösungsmittelbeständiger Typ Ideal zur Erzeugung von Solarstrom
Weitere Informationen:
Kapazität:
470µF
Spannung:
500V dc
Montageart:
Snap-In
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
35 (Dia.) x 60mm
Länge:
60mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Durchmesser:
35mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
5000h
Leckstrom:
<BR/> <=3√CV μA @ 5 min
Verlustleistungsfaktor:
0.2%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, elektrolytkondensator 470µf 500v, chip kondensator, smd kondensator 470 µf, 1700696, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, CHEMI-CON, ELXS501VSN471MA60S, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 25,00*
ab € 12,86*
€ 17,06*
Lager 108
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 2.623,99*
€ 2.776,59*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.776,59*
€ 3.304,1421
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.753,17*
€ 3.276,2723
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.681,76*
€ 3.191,2944
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.645,40*
€ 3.148,026
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2.623,99*
€ 3.122,5481
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 13,11995* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.