Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nippon Chemi-Con KMQ Snap-In Aluminium-Elektrolyt Kondensator 220μF ±20% / 450V dc, Ø 25.4mm x 45mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1700661
Hersteller:
     CHEMI-CON
Herst.-Nr.:
     EKMQ451VSN221MQ45S
EAN/GTIN:
     5059041176972
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 220µF
Spannung = 450V dc
Montageart = Snap-In
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 25.4 (Dia.) x 45mm
Länge = 45mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Durchmesser = 25.4mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 10mm
Leckstrom = ≤ 3 CV μA

Einrast-Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren Serie KMQ. Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren der Serie KMQ mit einer großen Kapazität von bis zu 2200 μF und verkleinerten Einrastklemmen. Die Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren der Serie KMQ können bis zu 2000 Stunden lang bei 105 °C betrieben werden und sind nicht lösungsmittelbeständig.
Weitere Informationen:
Kapazität:
220µF
Spannung:
450V dc
Montageart:
Snap-In
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
25.4 (Dia.) x 45mm
Länge:
45mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Durchmesser:
25.4mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
10mm
Leckstrom:
≤ 3 CV μA
Weitere Suchbegriffe: Elko, alu elko 450vdc, alu elko, aluminium elektrolytkondensator 220µf, 1700661, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, CHEMI-CON, EKMQ451VSN221MQ45S, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 548,00*
1 Packung enthält 200 Stück (€ 2,74* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.