Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nippon Chemi-Con KMQ Snap-In Aluminium-Elektrolyt Kondensator 680μF ±20% / 200V dc, Ø 22mm x 40mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1700640
Hersteller:
     CHEMI-CON
Herst.-Nr.:
     EKMQ201VSN681MP40S
EAN/GTIN:
     5059041193566
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 680µF
Spannung = 200V dc
Montageart = Snap-In
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 22 (Dia.) x 40mm
Länge = 40mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Durchmesser = 22mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 10mm
Toleranz = ±20%

Einrast-Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren Serie KMQ. Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren der Serie KMQ mit einer großen Kapazität von bis zu 2200 μF und verkleinerten Einrastklemmen. Die Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren der Serie KMQ können bis zu 2000 Stunden lang bei 105 °C betrieben werden und sind nicht lösungsmittelbeständig.
Weitere Informationen:
Kapazität:
680µF
Spannung:
200V dc
Montageart:
Snap-In
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
22 (Dia.) x 40mm
Länge:
40mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Durchmesser:
22mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
10mm
Toleranz:
±20%
Weitere Suchbegriffe: Elko, elektrolytkondensator 680µf 200v, alu elko, elektrolytkondensator 200v, 1700640, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, CHEMI-CON, EKMQ201VSN681MP40S, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 611,30*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 3,0565* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 677,90*
€ 806,701
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 662,74*
€ 788,6606
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 638,58*
€ 759,9102
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 628,12*
€ 747,4628
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 611,30*
€ 727,447
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.