Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nippon Chemi-Con KMQ Snap-In Aluminium-Elektrolyt Kondensator 150μF ±20% / 450V dc, Ø 25.4mm x 30mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1700620
Hersteller:
     CHEMI-CON
Herst.-Nr.:
     EKMQ451VSN151MQ30S
EAN/GTIN:
     5059041325486
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 150µF
Spannung = 450V dc
Montageart = Snap-In
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 25.4 (Dia.) x 30mm
Länge = 30mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Durchmesser = 25.4mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 10mm
Serie = KMQ

Einrast-Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren Serie KMQ. Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren der Serie KMQ mit einer großen Kapazität von bis zu 2200 μF und verkleinerten Einrastklemmen. Die Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren der Serie KMQ können bis zu 2000 Stunden lang bei 105 °C betrieben werden und sind nicht lösungsmittelbeständig.
Weitere Informationen:
Kapazität:
150µF
Spannung:
450V dc
Montageart:
Snap-In
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
25.4 (Dia.) x 30mm
Länge:
30mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Durchmesser:
25.4mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
10mm
Serie:
KMQ
Weitere Suchbegriffe: Elko, elektrolytkondensator 450v 150µf, alu elko, alu elko 450vdc, 1700620, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, CHEMI-CON, EKMQ451VSN151MQ30S, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 482,88*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 2,4144* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 543,73*
€ 647,0387
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 521,69*
€ 620,8111
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 505,47*
€ 601,5093
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 496,13*
€ 590,3947
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 482,88*
€ 574,6272
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.