Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nippon Chemi-Con MVH, SMD Aluminium-Elektrolyt Kondensator 33μF ±20% / 50V dc, Ø 8mm x 10mm x 8.3mm, bis 125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1700555
Hersteller:
     CHEMI-CON
Herst.-Nr.:
     EMVH500ADA330MHA0G
EAN/GTIN:
     5059041174800
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Kapazität = 33µF
Spannung = 50V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 8.3 x 8.3 x 10mm
Höhe = 10mm
Länge = 8.3mm
Tiefe = 8.3mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 8mm
Betriebstemperatur max. = +125°C
Anschlussraster = 3.1mm
Polarisiert = Polar

Serie MVH. Induktionsarme Kondensatoren für den Einsatz bei höheren Brummströmen Vibrationsfester Aufbau Geeignet für Automobilanwendungen
Weitere Informationen:
Kapazität:
33µF
Spannung:
50V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
8.3 x 8.3 x 10mm
Höhe:
10mm
Länge:
8.3mm
Tiefe:
8.3mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
8mm
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Anschlussraster:
3.1mm
Polarisiert:
Polar
Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, elko smd 33µf 50v, becherelko, becherelko 50 v, 1700555, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, CHEMI-CON, EMVH500ADA330MHA0G, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,13*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,29626* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 201,69*
€ 240,0111
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 195,22*
€ 232,3118
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 174,54*
€ 207,7026
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 168,91*
€ 201,0029
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 163,09*
€ 194,0771
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 157,65*
€ 187,6035
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 148,13*
€ 176,2747
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.