Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nippon Chemi-Con KY, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 2200μF ±20% / 50V dc, Ø 18mm x 35.5mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1700538
Hersteller:
     CHEMI-CON
Herst.-Nr.:
     EKY-500ELL222MMP1S
EAN/GTIN:
     5059041176804
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 2200µF
Spannung = 50V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 18 x 35.5mm
Länge = 35.5mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 18mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 10000h
Serie = KY

Serie KY
Weitere Informationen:
Kapazität:
2200µF
Spannung:
50V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
18 x 35.5mm
Länge:
35.5mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
18mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
10000h
Serie:
KY
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator tht 50v, alu elko, alu elko 2200µf, 1700538, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, CHEMI-CON, EKY500ELL222MMP1S, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 290,18*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 1,16072* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 352,27*
€ 419,2013
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 338,83*
€ 403,2077
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 308,55*
€ 367,1745
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 300,21*
€ 357,2499
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 290,18*
€ 345,3142
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1730280
ab € 1.208,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.