Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nippon Chemi-Con KY, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 10μF ±20% / 50V dc, Ø 5mm x 11mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1700528
Hersteller:
     CHEMI-CON
Herst.-Nr.:
     EKY-500ELL100ME11D
EAN/GTIN:
     5059041190992
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 10µF
Spannung = 50V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 5 x 11mm
Länge = 11mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 5mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 2mm
Toleranz = ±20%

Weitere Informationen:
Kapazität:
10µF
Spannung:
50V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
5 x 11mm
Länge:
11mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
5mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
2mm
Toleranz:
±20%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, aluminium elko 10uf 50v, alu elko, alu elko 10µf, 1700528, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, CHEMI-CON, EKY500ELL100ME11D, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,86*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,04062* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 190,92*
€ 227,1948
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 189,54*
€ 225,5526
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 151,65*
€ 180,4635
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 143,16*
€ 170,3604
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 131,55*
€ 156,5445
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 121,86*
€ 145,0134
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1815047
ab € 40,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.