Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHEMI-CON KY, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 1000μF ±20% / 35V dc, Ø 18mm x 15mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1700516
Hersteller:
     CHEMI-CON
Herst.-Nr.:
     EKY-350ELL102MM15S
EAN/GTIN:
     5059041099424
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 1000µF
Spannung = 35V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 18 x 15mm
Länge = 15mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 18mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 7.5mm
Äquivalenter Serienwiderstand = 43mΩ

Serie KY
Weitere Informationen:
Kapazität:
1000µF
Spannung:
35V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
18 x 15mm
Länge:
15mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
18mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
7.5mm
Äquivalenter Serienwiderstand:
43mΩ
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator tht 1000uf 35v, alu elko, alu elko 1000µf, 1700516, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, CHEMI-CON, EKY350ELL102MM15S, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 450,75*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,9015* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 531,27*
€ 632,2113
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 527,84*
€ 628,1296
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 495,16*
€ 589,2404
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 482,39*
€ 574,0441
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 450,75*
€ 536,3925
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.