Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHEMI-CON NP-CAP PXE, SMD Polymerkondensator 47μF ±20% / 10V dc, Ø 5mm, -55°C → +105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1700476
Hersteller:
     CHEMI-CON
Herst.-Nr.:
     APXE100ARA470ME61G
EAN/GTIN:
     5059041187596
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Technologie = Polymer
Kapazität = 47µF
Spannung = 10V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Äquivalenter Serienwiderstand = 28mΩ
Anschlussraster = 1.4mm
Toleranz = ±20%
Länge = 5.8mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Abmessungen = 5 (Dia) x 5.8mm
Serie = NP-CAP PXE
Elektrolyt-Typ = Fest
Lebensdauer = 2000h

NP-CAP Serie PXE. Superniedriger ESR, Impedanz und hohe Wärmebeständigkeit unter Verwendung von leitfähigem Polymer als Elektrolyt. Geeignet für DC/DC-Wandler, Spannungsregler und Entkopplungsanwendungen. Halogenfrei
Weitere Informationen:
Technologie:
Polymer
Kapazität:
47µF
Spannung:
10V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Äquivalenter Serienwiderstand:
28mΩ
Anschlussraster:
1.4mm
Toleranz:
±20%
Länge:
5.8mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Abmessungen:
5 (Dia) x 5.8mm
Serie:
NP-CAP PXE
Elektrolyt-Typ:
Fest
Lebensdauer:
2000h
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, elektrolytkondensator 47µf 10v, chip kondensator, smd kondensator 10v, 1700476, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Polymerkondensatoren, CHEMI-CON, APXE100ARA470ME61G, Passive Components, Capacitors, Polymer Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 565,93*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,56593* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 660,21*
€ 785,6499
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 652,70*
€ 776,713
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 620,74*
€ 738,6806
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 603,54*
€ 718,2126
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 565,93*
€ 673,4567
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.