Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHEMI-CON MZA, SMD Aluminium-Elektrolyt Kondensator 47μF ±20% / 35V dc, Ø 6.3mm x 5.8mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1700469
Hersteller:
     CHEMI-CON
Herst.-Nr.:
     EMZA350ADA470MF61G
EAN/GTIN:
     5059041171250
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 47µF
Spannung = 35V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 6.3 x 5.8mm
Höhe = 5.8mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Durchmesser = 6.3mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 1.9mm
Äquivalenter Serienwiderstand = 360mΩ

Serie MZA
Weitere Informationen:
Kapazität:
47µF
Spannung:
35V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
6.3 x 5.8mm
Höhe:
5.8mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Durchmesser:
6.3mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
1.9mm
Äquivalenter Serienwiderstand:
360mΩ
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, smd kondensator 47uf 35v, chip kondensator, smd kondensator 35v, 1700469, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, CHEMI-CON, EMZA350ADA470MF61G, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,29*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,15229* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 192,10*
€ 228,599
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 190,58*
€ 226,7902
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 177,70*
€ 211,463
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 171,08*
€ 203,5852
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 152,29*
€ 181,2251
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.