Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nippon Chemi-Con MZA, SMD Aluminium-Elektrolyt Kondensator 22μF ±20% / 35V dc, Ø 5mm x 5.8mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1700467
Hersteller:
     CHEMI-CON
Herst.-Nr.:
     EMZA350ADA220ME61G
EAN/GTIN:
     5059041189491
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 22µF
Spannung = 35V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 5 x 5.8mm
Höhe = 5.8mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Durchmesser = 5mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 2000h
Toleranz = ±20%

Serie MZA
Weitere Informationen:
Kapazität:
22µF
Spannung:
35V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
5 x 5.8mm
Höhe:
5.8mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Durchmesser:
5mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
2000h
Toleranz:
±20%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, elko smd 22uf 35v, chip kondensator, chip-kondensator 22 uf, 1700467, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, CHEMI-CON, EMZA350ADA220ME61G, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,03*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,10203* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 165,08*
€ 196,4452
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 136,97*
€ 162,9943
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 124,52*
€ 148,1788
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 119,62*
€ 142,3478
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 113,22*
€ 134,7318
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 102,03*
€ 121,4157
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.