Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nippon Chemi-Con MVE, SMD Aluminium-Elektrolyt Kondensator 22μF ±20% / 35V dc, Ø 6.3mm x 5.2mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1700455
Hersteller:
     CHEMI-CON
Herst.-Nr.:
     EMVE350ADA220MF55G
EAN/GTIN:
     5059041182980
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 22µF
Spannung = 35V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 6.3 x 5.2mm
Höhe = 5.2mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 6.3mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 1000h
Toleranz = ±20%

Serie MVE
Weitere Informationen:
Kapazität:
22µF
Spannung:
35V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
6.3 x 5.2mm
Höhe:
5.2mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
6.3mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
1000h
Toleranz:
±20%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, elko smd 22uf 35v, chip kondensator, chip-kondensator 22 uf, 1700455, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, CHEMI-CON, EMVE350ADA220MF55G, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,14*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,12214* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 153,83*
€ 183,0577
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 153,29*
€ 182,4151
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 146,96*
€ 174,8824
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 131,82*
€ 156,8658
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 122,14*
€ 145,3466
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.