Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nippon Chemi-Con LXZ, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 47μF ±20% / 50V dc, Ø 6.3mm x 11.5mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1700423
Hersteller:
     CHEMI-CON
Herst.-Nr.:
     ELXZ500ELL470MFB5D
EAN/GTIN:
     5059041181020
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 47µF
Spannung = 50V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 6.3 x 11.5mm
Höhe = 11.5mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Durchmesser = 6.3mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 2.5mm
Toleranz = ±20%

Serie LXZ. Radialer Aluminium-Elektrolytkondensator mit sehr niedriger Impedanz bei Hochfrequenz und gutem Langzeitverhalten. Lösungsmittelbeständig (Siehe Datenblatt für Richtlinien)
Weitere Informationen:
Kapazität:
47µF
Spannung:
50V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
6.3 x 11.5mm
Höhe:
11.5mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Durchmesser:
6.3mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
2.5mm
Toleranz:
±20%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator tht 50v 47µf, alu elko, aluminium elektrolytkondensator 50v, 1700423, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, CHEMI-CON, ELXZ500ELL470MFB5D, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 161,96*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,08098* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 255,48*
€ 304,0212
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 202,78*
€ 241,3082
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 182,22*
€ 216,8418
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 175,84*
€ 209,2496
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 161,96*
€ 192,7324
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.