Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHEMI-CON LXZ, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 1200μF ±20% / 35V dc, Ø 12.5mm x 30mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1700416
Hersteller:
     CHEMI-CON
Herst.-Nr.:
     ELXZ350ELL122MK30S
EAN/GTIN:
     5059041321747
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 1200µF
Spannung = 35V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 12.5 x 30mm
Höhe = 30mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Durchmesser = 12.5mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 7000h
Toleranz = ±20%

Serie LXZ. Radialer Aluminium-Elektrolytkondensator mit sehr niedriger Impedanz bei Hochfrequenz und gutem Langzeitverhalten. Lösungsmittelbeständig (Siehe Datenblatt für Richtlinien)
Weitere Informationen:
Kapazität:
1200µF
Spannung:
35V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
12.5 x 30mm
Höhe:
30mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Durchmesser:
12.5mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
7000h
Toleranz:
±20%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elko 1200µf 35v, alu elko, alu elko 35v, 1700416, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, CHEMI-CON, ELXZ350ELL122MK30S, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 657,58*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,65758* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 720,40*
€ 857,276
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 714,58*
€ 850,3502
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 700,77*
€ 833,9163
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 684,97*
€ 815,1143
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 657,58*
€ 782,5202
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.