Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHEMI-CON LXZ, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 220μF ±20% / 35V dc, Ø 10mm x 12.5mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1700412
Hersteller:
     CHEMI-CON
Herst.-Nr.:
     ELXZ350ELL221MJC5S
EAN/GTIN:
     5059041338813
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 220µF
Spannung = 35V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 10 (Dia.) x 12.5mm
Höhe = 12.5mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Durchmesser = 10mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 5mm
Leckstrom = 0,01 CV μA, 3 μA bei 20 °C (nach 2 min)

Serie LXZ. Radialer Aluminium-Elektrolytkondensator mit sehr niedriger Impedanz bei Hochfrequenz und gutem Langzeitverhalten. Lösungsmittelbeständig (Siehe Datenblatt für Richtlinien)
Weitere Informationen:
Kapazität:
220µF
Spannung:
35V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
10 (Dia.) x 12.5mm
Höhe:
12.5mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Durchmesser:
10mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
5mm
Leckstrom:
0,01 CV μA, 3 μA bei 20 °C (nach 2 min)
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, alu elko 220uf 35v, alu elko, alu elko 35v, 1700412, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, CHEMI-CON, ELXZ350ELL221MJC5S, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 427,82*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,21391* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 510,28*
€ 607,2332
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 482,92*
€ 574,6748
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 460,62*
€ 548,1378
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 450,16*
€ 535,6904
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 427,82*
€ 509,1058
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.