Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHEMI-CON KXJ, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 150μF ±20% / 450V dc, Ø 18mm x 50mm, bis 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
CHEMI-CON KXJ, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 150μF ±20% / 450V dc, Ø 18mm x 50mm, bis 105°C
Artikel-Nr.:
     108EL-1700381
Hersteller:
     CHEMI-CON
Herst.-Nr.:
     EKXJ451ELL151MM50S
EAN/GTIN:
     5059041168946
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 150µF
Spannung = 450V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 18 x 50mm
Höhe = 50mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Durchmesser = 18mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 12000h
Serie = KXJ

Serie KXJ. Radiale Miniatur-Elektrolytkondensatoren aus Aluminium, kleiner und mit längerer Lebensdauer als die Serie KXG. Geeignet für Starterstromkreise und andere Anwendungen mit langer Lebensdauer.
Weitere Informationen:
Kapazität:
150µF
Spannung:
450V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
18 x 50mm
Höhe:
50mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Durchmesser:
18mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
12000h
Serie:
KXJ
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 450v 150µf, alu elko, alu elko 450vdc, 1700381, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, CHEMI-CON, EKXJ451ELL151MM50S, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
250
Frei Haus
ab € 2,96*
€ 3,75*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 3,67*
€ 6,72*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 937,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubycon
450QXW150MEFC18X40
ab € 2,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.