Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHEMI-CON KXJ, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 68μF ±20% / 450V dc, Ø 16mm x 35.5mm, bis 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1700380
Hersteller:
     CHEMI-CON
Herst.-Nr.:
     EKXJ451ELL680MLP1S
EAN/GTIN:
     5059041175029
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 68µF
Spannung = 450V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 16 x 35.5mm
Höhe = 35.5mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Durchmesser = 16mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 12000h
Leckstrom = 1320 μA

Serie KXJ. Radiale Miniatur-Elektrolytkondensatoren aus Aluminium, kleiner und mit längerer Lebensdauer als die Serie KXG. Geeignet für Starterstromkreise und andere Anwendungen mit langer Lebensdauer.
Weitere Informationen:
Kapazität:
68µF
Spannung:
450V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
16 x 35.5mm
Höhe:
35.5mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Durchmesser:
16mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
12000h
Leckstrom:
1320 μA
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 450v 68uf, alu elko, alu elko 450vdc, 1700380, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, CHEMI-CON, EKXJ451ELL680MLP1S, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,20*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.