Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHEMI-CON KXJ, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 47μF ±20% / 250V dc, Ø 10mm x 25mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1700361
Hersteller:
     CHEMI-CON
Herst.-Nr.:
     EKXJ251ELL470MJ25S
EAN/GTIN:
     5059041169653
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 47µF
Spannung = 250V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 10 (Dia.) x 25mm
Höhe = 25mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 10mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 5mm
Toleranz = ±20%

Serie KXJ. Radiale Miniatur-Elektrolytkondensatoren aus Aluminium, kleiner und mit längerer Lebensdauer als die Serie KXG. Geeignet für Starterstromkreise und andere Anwendungen mit langer Lebensdauer.
Weitere Informationen:
Kapazität:
47µF
Spannung:
250V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
10 (Dia.) x 25mm
Höhe:
25mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
10mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
5mm
Toleranz:
±20%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, alu elko 250v, alu elko, elektrolytkondensator 47uf, 1700361, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, CHEMI-CON, EKXJ251ELL470MJ25S, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 366,86*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,36686* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 423,37*
€ 503,8103
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 412,13*
€ 490,4347
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 402,56*
€ 479,0464
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 394,35*
€ 469,2765
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 366,86*
€ 436,5634
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.