Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHEMI-CON KXJ, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 100μF ±20% / 200V dc, Ø 12.5mm x 25mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1700357
Hersteller:
     CHEMI-CON
Herst.-Nr.:
     EKXJ201ELL101MK25S
EAN/GTIN:
     5059041351515
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 100µF
Spannung = 200V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 12.5 x 25mm
Höhe = 25mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 12.5mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 12000h
Brummstrom = 625mA eff.

Serie KXJ. Radiale Miniatur-Elektrolytkondensatoren aus Aluminium, kleiner und mit längerer Lebensdauer als die Serie KXG. Geeignet für Starterstromkreise und andere Anwendungen mit langer Lebensdauer.
Weitere Informationen:
Kapazität:
100µF
Spannung:
200V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
12.5 x 25mm
Höhe:
25mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
12.5mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
12000h
Brummstrom:
625mA eff.
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 100uf 200v, alu elko, elektrolytkondensator 100µf, 1700357, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, CHEMI-CON, EKXJ201ELL101MK25S, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 477,76*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,47776* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 538,06*
€ 640,2914
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 530,34*
€ 631,1046
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 521,78*
€ 620,9182
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 507,71*
€ 604,1749
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 477,76*
€ 568,5344
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.