Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHEMI-CON KXJ, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 100μF ±20% / 160V dc, Ø 12.5mm x 20mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1700353
Hersteller:
     CHEMI-CON
Herst.-Nr.:
     EKXJ161ELL101MK20S
EAN/GTIN:
     5059041190022
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 100µF
Spannung = 160V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 12.5 x 20mm
Höhe = 20mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 12.5mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 12000h
Toleranz = ±20%

Serie KXJ. Radiale Miniatur-Elektrolytkondensatoren aus Aluminium, kleiner und mit längerer Lebensdauer als die Serie KXG. Geeignet für Starterstromkreise und andere Anwendungen mit langer Lebensdauer.
Weitere Informationen:
Kapazität:
100µF
Spannung:
160V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
12.5 x 20mm
Höhe:
20mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
12.5mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
12000h
Toleranz:
±20%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elko 100uf tht, alu elko, elektrolytkondensator 160v, 1700353, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, CHEMI-CON, EKXJ161ELL101MK20S, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 384,54*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,38454* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 444,25*
€ 528,6575
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 436,48*
€ 519,4112
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 426,27*
€ 507,2613
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 416,52*
€ 495,6588
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 384,54*
€ 457,6026
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.