Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET T510 Kondensator, MnO2, 470μF, 6.3V dc SMD, ±10%, Gehäuse 7343-43, +125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KEMET T510 Kondensator, MnO2, 470μF, 6.3V dc SMD, ±10%, Gehäuse 7343-43, +125°C
KEMET T510 Kondensator, MnO2, 470μF, 6.3V dc SMD, ±10%, Gehäuse 7343-43, +125°C
Artikel-Nr.:
     108EL-1700279
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T510X477K006ATE030
EAN/GTIN:
     5059043211923
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Technologie = MnO2
Kapazität = 470µF
Spannung = 6.3V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = 7343-43
Äquivalenter Serienwiderstand = 30mΩ
Toleranz = ±10%
Länge = 7.3mm
Tiefe = 4.3mm
Höhe = 4mm
Abmessungen = 7.3 x 4.3 x 4mm
Serie = T510
Betriebstemperatur max. = +125°C
Toleranz Minus = -10%

Serie T510. KEMET SMD-Kondensatoren der Serie T510 sind für anspruchsvolle Anwendungen ausgelegt, die hohen Spitzenstrom und hohes Brummstromvermögen erfordern. Die Serie T510 baut auf den bewährten Funktionen der SMD-Tantalkondensatoren in Industrieausführung von KEMET auf und bietet mehrere Vorteile wie niedrigen ESR, hohes Brummstromvermögen, ausgezeichnete Kapazitätsstabilität und verbesserte Beständigkeit gegenüber hohen Einschaltströmen. Diese Vorteile werden erzielt durch die Verwendung mehrerer Anoden sowie elektrischer Konditionierung bei hoher Belastung und niedriger Impedanz vor der Abschirmung. Toleriert hohe Stoßstromwerte Hohes Brummstromvermögen Niedriger ESR RoHS-konforme und lose Anschlüsse
Weitere Informationen:
Technologie:
MnO2
Kapazität:
470µF
Spannung:
6.3V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
7343-43
Äquivalenter Serienwiderstand:
30mΩ
Toleranz:
±10%
Länge:
7.3mm
Tiefe:
4.3mm
Höhe:
4mm
Abmessungen:
7.3 x 4.3 x 4mm
Serie:
T510
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Toleranz Minus:
-10%
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, smd kondensator 470µf 6,3v, chip-kondensator kemet, chip kondensator, 1700279, Passive Bauelemente, Kondensatoren, KEMET, T510X477K006ATE030, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 2,72*
€ 3,46*
500
€ 5,90*
ab € 3,43*
€ 4,31*
1 Tag
393
1
€ 14,99*
ab € 2,71*
€ 7,20*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 1.730,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KYOCERA AVX
TPMD477K006R0030
ab € 2,53*
Ähnlich
KYOCERA AVX
TPME477K006R0030
ab € 2,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.