Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET T356 Kondensator, MnO2, 22μF, 35V dc THT, 5.08mm, ±10%, +125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1700242
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T356K226K035AT
EAN/GTIN:
     5059043197852
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
Tantal Elektrolytkondensator
Technologie = MnO2
Kapazität = 22µF
Spannung = 35V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Äquivalenter Serienwiderstand = 1.3Ω
Anschlussraster = 5.08mm
Toleranz = ±10%
Höhe = 15.5mm
Abmessungen = 8.9 (Dia.) x 15.5mm
Serie = T356
Elektrolyt-Typ = Fest
Verlustleistungsfaktor = 8%

Serie T356. T356-Kondensatoren von KEMET mit Tantalumhüllung und radialen Anschlüssen bieten geringe Undichtigkeit und niedrige DF-Leistungsmerkmale für Filterungs-, Überbrückungs-, Kopplungs-, Sperr- und RC-Zeitgeberschaltungen. Die Serie T356 ist Teil der Kondensatorenserie KEMET UltraDip II, die die bekannten Vorteile von Tantal-Kondensatoren mit festem Elektrolyten bieten. Niedriger Leckstrom Niedrige DF-Leistung Polarisiert Anschlüsse
Weitere Informationen:
Technologie:
MnO2
Kapazität:
22µF
Spannung:
35V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Äquivalenter Serienwiderstand:
1.3Ω
Anschlussraster:
5.08mm
Toleranz:
±10%
Höhe:
15.5mm
Abmessungen:
8.9 (Dia.) x 15.5mm
Serie:
T356
Elektrolyt-Typ:
Fest
Verlustleistungsfaktor:
8%
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elko, Tantalkondensator, tantal elko 35v 22µf, tantal elektrolytkondensator, tantal elko kemet, 1700242, Passive Bauelemente, Kondensatoren, KEMET, T356K226K035AT, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 6,80*
€ 10,10*
2 Tage
258
1
€ 14,99*
ab € 6,99*
€ 14,12*
1
€ 5,90*
ab € 5,83*
€ 14,74*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1.010,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1814599
ab € 286,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.