Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C4AE Folienkondensator 50μF ±5% / 450V dc, THT Raster 37.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1700030
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C4AEGBW5500A3LJ
EAN/GTIN:
     5059043224794
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 50µF
Spannung = 450V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±5%
Serie = C4AE
Anschlussraster = 37.5mm
Länge = 42mm
Tiefe = 30mm
Äquivalenter Serienwiderstand = 2.5 mΩ @ 10 kHz
Abmessungen = 42 x 30 x 45mm
Dielektrikum = Polypropylen
Gehäuse-Form = B

Folienkondensatoren KEMET Serie C4AE. Die Folien-Leistungskondensatoren der Serie C4AE von KEMET bestehen aus metallisierter Polypropylenfolie mit einem harzgefüllten Kunststoffkasten. Diese Folienkondensatoren haben entweder 2 oder 4 verzinnte Kupferdrähte. Eigenschaften und Vorteile. Hoher Brummstrom. Geringe Verluste. Selbstheilungsmechanismus. Ausgezeichnete Kontaktzuverlässigkeit. Hohe Kapazitätsdichte. Produktanwendungen. Geeignete Anwendungen für diese Folienkondensatoren umfassen Energiespeicherung und DC-Filterung. C4AE-Folienkondensatoren sind ideal für Hochfrequenzanwendungen.
Weitere Informationen:
Kapazität:
50µF
Spannung:
450V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±5%
Serie:
C4AE
Anschlussraster:
37.5mm
Länge:
42mm
Tiefe:
30mm
Äquivalenter Serienwiderstand:
2.5 mΩ @ 10 kHz
Abmessungen:
42 x 30 x 45mm
Dielektrikum:
Polypropylen
Gehäuse-Form:
B
Weitere Suchbegriffe: Leistungskondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, mkp-kondensator arcotronics 50 µf, filmkondensator, kemet folienkondensator, 1700030, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, C4AEGBW5500A3LJ, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
36
Frei Haus
ab € 17,20*
€ 21,47*
1
€ 5,90*
ab € 12,08*
€ 28,85*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Stück
Mindestbestellmenge: 36 Stück ( entspricht € 772,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.