Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C4AE Folienkondensator 22μF ±5% / 500V dc, THT Raster 37.5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1700024
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C4AEJBW5220A3HJ
EAN/GTIN:
     5059043767666
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 22µF
Spannung = 500V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±5%
Serie = C4AE
Anschlussraster = 37.5mm
Länge = 41.5mm
Anschlusslänge = 6mm
Höhe = 44mm
Abmessungen = 41.5 x 24 x 44mm
Dielektrikum = Polypropylen
Gehäuse-Form = B

Folienkondensatoren KEMET Serie C4AE. Die Folien-Leistungskondensatoren der Serie C4AE von KEMET bestehen aus metallisierter Polypropylenfolie mit einem harzgefüllten Kunststoffkasten. Diese Folienkondensatoren haben entweder 2 oder 4 verzinnte Kupferdrähte. Eigenschaften und Vorteile. Hoher Brummstrom. Geringe Verluste. Selbstheilungsmechanismus. Ausgezeichnete Kontaktzuverlässigkeit. Hohe Kapazitätsdichte. Produktanwendungen. Geeignete Anwendungen für diese Folienkondensatoren umfassen Energiespeicherung und DC-Filterung. C4AE-Folienkondensatoren sind ideal für Hochfrequenzanwendungen.
Weitere Informationen:
Kapazität:
22µF
Spannung:
500V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±5%
Serie:
C4AE
Anschlussraster:
37.5mm
Länge:
41.5mm
Anschlusslänge:
6mm
Höhe:
44mm
Abmessungen:
41.5 x 24 x 44mm
Dielektrikum:
Polypropylen
Gehäuse-Form:
B
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, filmkondensator 500v, filmkondensator, kemet folienkondensator, 1700024, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, C4AEJBW5220A3HJ, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 429,58036*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 44 Stück (ab € 9,76319* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 487,89004*
€ 580,58915
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 481,68032*
€ 573,19958
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 457,09004*
€ 543,93715
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 448,7802*
€ 534,04844
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 429,58036*
€ 511,20063
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.