Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET PME271 Y2 Metallpapierkondensator 4.7nF ±20% / 250V ac, THT Raster 10.2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
KEMET PME271 Y2 Metallpapierkondensator 4.7nF ±20% / 250V ac, THT Raster 10.2mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1700022
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PME271Y447MR30
EAN/GTIN:
     5059043240183
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Metallpapierkondensator
Papierkondensator
Kapazität = 4.7nF
Spannung = 250V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±20%
Serie = PME271
Anschlussraster = 10.2mm
Entstörklasse = Y2
Länge = 13.5mm
Tiefe = 5.1mm
Höhe = 10.5mm
Abmessungen = 13.5 x 5.1 x 10.5mm
Betriebstemperatur max. = +100°C

Kondensatoren können direkt zwischen den Netzspannungsleitungen angeschlossen werden, dürfen jedoch NICHT an Stellen verwendet werden, an denen der Ausfall eines Kondensator zu einem Stromschlag führen könnte. EN132400, SEMKO, NEMKO, DEMKO, FIMKO, VDE, SEV, OVE, IMQ, UL. Serie PME 271Y. Die Serie PME271Y sind selbstheilende Vielschicht-Metallpapier-Entstörkondensatoren der Klasse Y. Hergestellt aus mit Epoxidharz imprägniertem Metallpapier und gekapselt in Epoxidharz. Dies sorgt für aktive und passive Brandschutzeigenschaften in Kombination mit ausgezeichneter Stabilität und Zuverlässigkeit besonders in Anwendungen, die einen durchgängigen Einsatz erfordern. Typische Anwendungen umfassen den weltweiten Einsatz als elektromagnetischer Entstörfilter in allen Y2-Anwendungen, Leitung-zu-Erde. Eigenschaften und Vorteile: International zugelassen Nennspannung: 250 V ac, 50/60 Hz Kapazitätsbereich: 0,001–0,1 μF Anschlussabstand: 10,2 mm bis 25,4 mm Kapazitätstoleranz: ±20 % Klimakategorie 40/100/56/B, IEC 60068-1 Band- und Rollenverpackung gemäß IEC 60286–2 RoHS-konforme und lose Anschlüsse Betriebstemperaturbereich von –40 °C bis +100 °C 100 % Werksabnahmeprüfung der Abschirmung bei 3000 V dc Höchstmögliche Sicherheit in Bezug auf aktive und passive Entflammbarkeit Ausgezeichnete Selbstheilungseigenschaften stellen lange Lebensdauer selbst bei häufigen Überspannungen sicher Gute Beständigkeit gegenüber Ionisierung aufgrund des imprägnierten Dielektrikums Hohe DV/DT-Fähigkeit.
Weitere Informationen:
Kapazität:
4.7nF
Spannung:
250V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±20%
Serie:
PME271
Anschlussraster:
10.2mm
Entstörklasse:
Y2
Länge:
13.5mm
Tiefe:
5.1mm
Höhe:
10.5mm
Abmessungen:
13.5 x 5.1 x 10.5mm
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Weitere Suchbegriffe: Radial Kondensator, kemet metallpapierkondensator, papierkondensator, entstörkondensator 250v, 1700022, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, PME271Y447MR30, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
800
Frei Haus
ab € 0,38*
€ 0,69*
1 Tag
49077
10
€ 14,99*
ab € 0,358*
€ 1,044*
2
€ 5,90*
ab € 0,41*
€ 1,33*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 800 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 1600 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 3200 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 4800 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 800 Stück
Mindestbestellmenge: 800 Stück ( entspricht € 552,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
PME271YA4470MR30
ab € 0,371*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.