Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton SuperCap Superkondensator, radial 1F -20 → +80% / 5V dc, -25°C+70°C, 17.3 x 9 x 14.5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1699474
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     PB-5R0V105-R
EAN/GTIN:
     5059039063406
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
Superkondensator
superkondensator 1f
superkondensator
Kapazität = 1F
Spannung = 5V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +70°C
Höhe = 14.5mm
Abmessungen = 17.3 x 9 x 14.5mm
Anschlussraster = 11.8mm
Leckstrom = 12 μA
Äquivalenter Serienwiderstand = 500mΩ
Lebensdauer = 1000h
Serie = Bussmann, Supercap PB
Toleranz = -20 → +80%
Kondensatorfamilie = Elektrisch, zwei Schichten

Superkondensatoren, Serie PB (PowerStor). Einzigartige Geräte mit extrem hoher Kapazität mit elektrochemischem Doppelschichtkondensator-Aufbau (EDLC) und neuen, hochleistungsfähigen Materialien. Niedriger ESR für hohe Leistungsdichte Betriebsspannung 5 Vdc Große Kapazität für höhere Energiedichte
Weitere Informationen:
Kapazität:
1F
Spannung:
5V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Höhe:
14.5mm
Abmessungen:
17.3 x 9 x 14.5mm
Anschlussraster:
11.8mm
Leckstrom:
12 μA
Äquivalenter Serienwiderstand:
500mΩ
Lebensdauer:
1000h
Serie:
Bussmann, Supercap PB
Toleranz:
-20 → +80%
Kondensatorfamilie:
Elektrisch, zwei Schichten
Weitere Suchbegriffe: superkondensator 5 v, 1699474, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Superkondensatoren, Eaton, PB5R0V105R, Passive Components, Capacitors, Supercapacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 749,45*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 7,4945* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 822,83*
€ 979,1677
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 805,98*
€ 959,1162
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 783,84*
€ 932,7696
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 749,45*
€ 891,8455
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.