Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton SuperCap Superkondensator, radial 5F -10 → +30% / 2.5V dc, -25°C+70°C, Ø 10.5 (Dia.) x 22.3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1699468
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     HB1020-2R5505-R
EAN/GTIN:
     5059039063338
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
Superkondensator
superkondensator 5f
superkondensator
Kapazität = 5F
Spannung = 2.5V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +70°C
Durchmesser = 10.5mm
Höhe = 22.3mm
Abmessungen = 10.5 (Dia.) x 22.3mm
Anschlussraster = 5mm
Leckstrom = 11 μA
Äquivalenter Serienwiderstand = 100mΩ
Lebensdauer = 1000h
Serie = Bussmann, Supercap HB
Toleranz = -10 → +30%
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage

Superkondensatoren, Serie HB (PowerStor). Einzigartige Geräte mit extrem hoher Kapazität in einem kompakten Gehäuse mit elektrochemischem Doppelschichtkondensator-Aufbau (EDLC) und neuen, hochleistungsfähigen Materialien. Niedriger ESR für hohe Leistungsdichte und großen Strombedarf Große Kapazität für höhere Energiedichte Lange Lebensdauer von über 10 Jahren
Weitere Informationen:
Kapazität:
5F
Spannung:
2.5V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Durchmesser:
10.5mm
Höhe:
22.3mm
Abmessungen:
10.5 (Dia.) x 22.3mm
Anschlussraster:
5mm
Leckstrom:
11 μA
Äquivalenter Serienwiderstand:
100mΩ
Lebensdauer:
1000h
Serie:
Bussmann, Supercap HB
Toleranz:
-10 → +30%
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Weitere Suchbegriffe: 1699468, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Superkondensatoren, Eaton, HB10202R5505R, Passive Components, Capacitors, Supercapacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 1,88*
€ 2,35*
1
€ 5,90*
ab € 1,35*
€ 3,57*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 235,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.