Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM 8 bit DAC BH2228FV-E2, Hex SSOP, 14-Pin, Interface Seriell (3-Draht)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1699346
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BH2228FV-E2
EAN/GTIN:
     5059043221441
Suchbegriffe:
1699346
Halbleiter
Datenwandler
D/A-Wandler
Architektur = R-2R
Auflösung = 8 bit
Integrale Nichtlinearität = ±1.5LSB
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle = 6
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SSOP
Pinanzahl = 14
Rücksetzzeit max. = 100µs
Digital Interface Typ = Seriell (3-Draht)
Ausgangspolarität = Unipolar
Referenzspannung = Extern
Versorgungsspannung einzeln typ. = 5,5 V
Abmessungen = 5 x 4.4 x 1.15mm
Weitere Informationen:
Architektur:
R-2R
Auflösung:
8 bit
Integrale Nichtlinearität:
±1.5LSB
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle:
6
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SSOP
Pinanzahl:
14
Rücksetzzeit max.:
100µs
Digital Interface Typ:
Seriell (3-Draht)
Ausgangspolarität:
Unipolar
Referenzspannung:
Extern
Versorgungsspannung einzeln typ.:
5,5 V
Abmessungen:
5 x 4.4 x 1.15mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,96*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,98* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,11*
€ 4,8909
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,71*
€ 4,4149
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,47*
€ 4,1293
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,30*
€ 3,927
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,86*
€ 3,4034
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,79*
€ 3,3201
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 2,56*
€ 3,0464
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2,46*
€ 2,9274
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,96*
€ 2,3324
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.