Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taiwan Semiconductor Spannungsreferenz, 2.5 - 36V SOT-23, 37 V max., Einstellbar, 3-Pin, 0.5%, Shunt, 100mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Taiwan Semiconductor Spannungsreferenz, 2.5 - 36V SOT-23, 37 V max., Einstellbar, 3-Pin, 0.5%, Shunt, 100mA
Artikel-Nr.:
     108EL-1698955
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     TS431BCX RFG
EAN/GTIN:
     5059041168915
Suchbegriffe:
Spannungs-Referenz
Spannungsreferenz
spannungsreferenz taiwan semiconduc...
spannungsreferenz
Nennspannung = 2.5 - 36V
Gehäusegröße = SOT-23
Referenz-Typ = Einstellbar
Anfängliche Genauigkeit = 0.5%
Montage-Typ = SMD
Topologie = Shunt
Ausgangsstrom max. = 100mA
Eingangsspannung max. = 37 V
Ausgangsspannung min. = 2,495 V
Ausgangsspannung max. = 36 V
Pinanzahl = 3
Abmessungen = 3.05 x 1.4 x 0.95mm
Höhe = 0.95mm

TS431/TS432, Einstellbare Präzisions-Shuntregler, Taiwan Semiconductor. TS431 mit 2,495 V Referenzspannung TS432 mit 1,24 V Referenzspannung
Weitere Informationen:
Nennspannung:
2.5 - 36V
Gehäusegröße:
SOT-23
Referenz-Typ:
Einstellbar
Anfängliche Genauigkeit:
0.5%
Montage-Typ:
SMD
Topologie:
Shunt
Ausgangsstrom max.:
100mA
Eingangsspannung max.:
37 V
Ausgangsspannung min.:
2,495 V
Ausgangsspannung max.:
36 V
Pinanzahl:
3
Abmessungen:
3.05 x 1.4 x 0.95mm
Höhe:
0.95mm
Weitere Suchbegriffe: 1698955, Halbleiter, Stromversorgung, Referenzspannungs-ICs, Taiwan Semiconductor, TS431BCXRFG, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage References
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,0915*
€ 0,1135*
25
€ 4,00*
ab € 0,21*
€ 0,39*
5
€ 5,90*
ab € 0,165*
€ 0,453*
1 Tag
43
7
Frei Haus
ab € 0,29*
€ 0,50*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,1135*
€ 0,1351
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1056*
€ 0,1257
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0915*
€ 0,1089
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 340,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.