Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taiwan Semiconductor Spannungsregler 150mA, 1 Linearregler SOP, 8-Pin, Fest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1698952
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     TS78L05CS RLG
EAN/GTIN:
     5059041185653
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Reglertyp = LinearreglermA
Ausgangsspannung = 5 V
Line-Regulation = 150 mV
Genauigkeit = ±4%
Polarität = Positiv
Ruhestrom = 3mA
Pinanzahl = 8
Ausgangs-Typ = Fest
Abmessungen = 5 x 4 x 1.5mm
Betriebstemperatur max. = +125 °Cmm
Breite = 4mm

Lineare Spannungsregler TS78Lxx 100 mA, Taiwan Semiconductor
Weitere Informationen:
Reglertyp:
LinearreglermA
Ausgangsspannung:
5 V
Line-Regulation:
150 mV
Genauigkeit:
±4%
Polarität:
Positiv
Ruhestrom:
3mA
Pinanzahl:
8
Ausgangs-Typ:
Fest
Abmessungen:
5 x 4 x 1.5mm
Betriebstemperatur max.:
+125 °Cmm
Breite:
4mm
Weitere Suchbegriffe: 1698952, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, Taiwan Semiconductor, TS78L05CSRLG, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 0,18*
€ 0,22*
1 Tag
93
7
Frei Haus
ab € 0,35*
€ 0,64*
25
€ 4,00*
ab € 0,33*
€ 0,64*
1
€ 5,90*
ab € 0,217*
€ 0,986*
1 Tag
3659
3
€ 5,95*
ab € 0,4766*
€ 1,2303*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 550,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.