Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cirrus Logic 24-Bit ADC CS5524-ASZ Quad, 617sps SSOP, 24-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Cirrus Logic 24-Bit ADC CS5524-ASZ Quad, 617sps SSOP, 24-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1698395
Hersteller:
     Cirrus Logic
Herst.-Nr.:
     CS5524-ASZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Architektur = Delta Sigma
Anzahl der A/D-Wandler = 4
Auflösung = 24-Bit
Abtastrate = 617sps
Eingangssignal-Typ = Differential
Eingangs-Typ = Spannung
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SSOP
Pinanzahl = 24
Integrale Nichtlinearität = ±0.002%FSR
Digital Interface Typ = Seriell (SPI)
Stromversorgungs-Typ = Single
Versorgungsspannung einzeln typ. = 5 V
Betriebstemperatur min. = –40 °Cmm

A/D-Wandler - Cirrus Logic
Weitere Informationen:
Architektur:
Delta Sigma
Anzahl der A/D-Wandler:
4
Auflösung:
24-Bit
Abtastrate:
617sps
Eingangssignal-Typ:
Differential
Eingangs-Typ:
Spannung
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SSOP
Pinanzahl:
24
Integrale Nichtlinearität:
±0.002%FSR
Digital Interface Typ:
Seriell (SPI)
Stromversorgungs-Typ:
Single
Versorgungsspannung einzeln typ.:
5 V
Betriebstemperatur min.:
–40 °Cmm
Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, a d converter, 1698395, Halbleiter, Datenwandler, Cirrus Logic, CS5524ASZ, Semiconductors, Data Converters, Analogue to Digital Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 14,31*
  
Preis gilt ab 59 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 59 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 59 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 118 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 295 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 590 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 29500 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.