Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cirrus Logic Audio Codec CS42526-CQZ, 2-Kanal LQFP, 64-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1698391
Hersteller:
     Cirrus Logic
Herst.-Nr.:
     CS42526-CQZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Audio IC
IC Audio
audio ic
Interface = Audio-Codec-IC
Anzahl der Kanäle = 2
Stromversorgungs-Typ = Single
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = LQFP
Pinanzahl = 64
Versorgungsspannnung typ. = 5 V
Abtastrate = 192ksps
A/D- D/A-Wandler Auflösung = 24bit
Anzahl der A/D-Wandler = 2
Betriebstemperatur max. = +70 °C
Betriebstemperatur min. = –10 °C

Audio-CODEC, Cirrus Logic
Weitere Informationen:
Interface:
Audio-Codec-IC
Anzahl der Kanäle:
2
Stromversorgungs-Typ:
Single
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
LQFP
Pinanzahl:
64
Versorgungsspannnung typ.:
5 V
Abtastrate:
192ksps
A/D- D/A-Wandler Auflösung:
24bit
Anzahl der A/D-Wandler:
2
Betriebstemperatur max.:
+70 °C
Betriebstemperatur min.:
–10 °C
Weitere Suchbegriffe: 1698391, Halbleiter, Audio und Video ICs, Audio und Video Dekoder und Enkoder, Cirrus Logic, CS42526CQZ, Semiconductors, Audio & Video ICs, Audio & Video Encoders & Decoders
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.249,3504*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 160 Stück (ab € 7,80844* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.346,76*
€ 1.602,6444
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.326,08*
€ 1.578,0352
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.278,9712*
€ 1.521,97573
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.263,2608*
€ 1.503,28035
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.249,3504*
€ 1.486,72698
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.