Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cirrus Logic PLL-Frequenzsynthesizer CS2000CP-CZZ, MSOP 10-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Cirrus Logic PLL-Frequenzsynthesizer CS2000CP-CZZ, MSOP 10-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1698384
Hersteller:
     Cirrus Logic
Herst.-Nr.:
     CS2000CP-CZZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1698384
Halbleiter
Frequenzsyntesizer und Funktionsger...
Taktsynthesizer
Ausgangsfrequenz max. = 75MHz
Montage-Typ = SMD
Ausgangsfrequenz min. = 6MHz
Versorgungsstrom max. = 18 mA
Eingangsfrequenz max. = 30MHz
Höhe = 0.95mm
Länge = 3mm
Arbeitsspannnung max. = 3,5 V
Betriebstemperatur max. = +70 °C
Arbeitsspannnung min. = 3,13 V
Betriebstemperatur min. = –10 °C
Breite = 3mm

Taktgeneratoren, Cirrus Logic
Weitere Informationen:
Ausgangsfrequenz max.:
75MHz
Montage-Typ:
SMD
Ausgangsfrequenz min.:
6MHz
Versorgungsstrom max.:
18 mA
Eingangsfrequenz max.:
30MHz
Höhe:
0.95mm
Länge:
3mm
Arbeitsspannnung max.:
3,5 V
Betriebstemperatur max.:
+70 °C
Arbeitsspannnung min.:
3,13 V
Betriebstemperatur min.:
–10 °C
Breite:
3mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 612,61056*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 96 Stück (ab € 6,38136* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 711,4704*
€ 846,64978
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 701,9808*
€ 835,35715
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 668,53056*
€ 795,55137
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 648,69024*
€ 771,94139
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 612,61056*
€ 729,00657
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.