Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nisshinbo Micro Devices Aktivfilter, SSOP 20-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1698117
Hersteller:
     Nisshinbo Micro Devices
Herst.-Nr.:
     NJM2760V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1698117
Halbleiter
Schnittstellen
Aktivfilter
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SSOP
Pinanzahl = 20
Abmessungen = 6.5 x 4.4 x 1.15mm
Höhe = 1.15mm
Betriebstemperatur-Bereich = -20 → +75 °C

Spezial-Audioverstärker, NJR
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SSOP
Pinanzahl:
20
Abmessungen:
6.5 x 4.4 x 1.15mm
Höhe:
1.15mm
Betriebstemperatur-Bereich:
-20 → +75 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 754,26*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,37713* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 838,94*
€ 998,3386
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 835,80*
€ 994,602
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 810,86*
€ 964,9234
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 787,44*
€ 937,0536
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 754,26*
€ 897,5694
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.