Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patlite Montagehalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1697571
Hersteller:
     Patlite
Herst.-Nr.:
     SZQ-001W
EAN/GTIN:
     5059040247628
Suchbegriffe:
Montagehalterung
patlite montagehalterung
Baugruppentyp = Klappbare Halterung
Zur Verwendung mit = LR4-PJ/QJ, LR5-PJ, LR6-PJ/QJ

Patlite WinkelhalterungDie abweiße Patlite Winkel-Halterung hat eine Länge von 70 mm, eine Breite von 86,1 mm und eine Tiefe von 79 mm.Eigenschaften und Vorteile• für Pol Typ N • Masse (Toleranz ±10 %) beträgt 0,09 kg (Zubehörentnahme) • Material ist Polycarbonat • Nur in Innenräumen montierbarAnwendungen• LR4-PJ/QJ • LR5-PJ • LR6-PJ/QJZertifizierungen• Schutzart IP65
Weitere Informationen:
Baugruppentyp:
Klappbare Halterung
Zur Verwendung mit:
LR4-PJ/QJ, LR5-PJ, LR6-PJ/QJ
Weitere Suchbegriffe: 1697571, Automation, Signalgeber, Signalsäulen-Module, Patlite, SZQ001W, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Signal Tower Components
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 24,10*
€ 36,61*
3 Tage
5
€ 5,99*
ab € 29,51*
€ 37,37*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 28,37*
€ 40,19*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 31,77*
€ 41,18*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,18*
€ 49,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,93*
€ 48,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,16*
€ 45,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,94*
€ 41,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,83*
€ 41,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.