Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP Mikroprozessor SMD i.MX6 ARM Cortex A9 32bit 1GHz FCPBGA 624-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1697284
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     MCIMX6Q5EYM10AC
EAN/GTIN:
     5059041723381
Suchbegriffe:
Mikroprozessor
mikroprozessor
Familie = i.MX6
Gerätekern = ARM Cortex A9
Datenbus-Breite = 32bit
Instruktionssatz-Architektur = MPU
Grenzfrequenz = 1GHz
I/O Spannung = 2.8V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = FCPBGA
Pinanzahl = 624
Versorgungsspannnung typ. = 1,5 V
Abmessungen = 21 x 21 x 2mm
Betriebstemperatur min. = –20 °C

i.MX 6 Dual/6 Quad-Anwendungsprozessoren. Die i.MX 6 Dual/6 Quad-Anwendungsprozessoren verfügen über erweiterte Implementierung des Quad-ARM® Cortex® -A9-Kerns, der bei Geschwindigkeiten von bis zu 1 GHz arbeitet. Die Prozessoren umfassen eine 64-Bit-DDR3/LDDDR3/LPDDR2-1066-Speicherschnittstelle sowie andere Schnittstellen zum Anschluss von WLAN, Bluetooth®, GPS, Festplatte, Anzeigen und Kamerasensoren. Weitere Hauptmerkmale des i.MX 6 Dual/6 Quad sind 2D- und 3D-Grafik, 3D 1080p Videobearbeitung und integrierte Energieverwaltung. Anwendungen umfassen Netbooks, Nettops, qualitativ hochwertige mobile Geräte, hochwertige PDAs, hochwertige tragbare Media-Player mit HD-Videofunktion, Spielkonsolen und tragbare Navigationsgeräte. Mehrstufiges Speichersystem Smart-Speed-Technologie Dynamische Spannungs- und Frequenzskalierung Schnittstellenflexibilität Leistungsfähige Grafikbeschleunigung Erweiterte Sicherheit
Weitere Informationen:
Familie:
i.MX6
Gerätekern:
ARM Cortex A9
Datenbus-Breite:
32bit
Instruktionssatz-Architektur:
MPU
Grenzfrequenz:
1GHz
I/O Spannung:
2.8V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
FCPBGA
Pinanzahl:
624
Versorgungsspannnung typ.:
1,5 V
Abmessungen:
21 x 21 x 2mm
Betriebstemperatur min.:
–20 °C
Weitere Suchbegriffe: 1697284, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Mikroprozessoren, NXP, MCIMX6Q5EYM10AC, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microprocessors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.292,0202*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 60 Stück (ab € 71,53367* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4.469,64*
€ 5.318,8716
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4.433,5002*
€ 5.275,86524
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4.335,7104*
€ 5.159,49538
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4.292,0202*
€ 5.107,50404
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.