Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex Logikgatter, 4-Elem., AND, HCT, Push-Pull, 4mA, 14-Pin, SOIC, 2 Schmitt-Trigger-Eingang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
DiodesZetex Logikgatter, 4-Elem., AND, HCT, Push-Pull, 4mA, 14-Pin, SOIC, 2 Schmitt-Trigger-Eingang
Artikel-Nr.:
     108EL-1697243
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     74HCT08S14-13
EAN/GTIN:
     5059043760704
Suchbegriffe:
74HCT
74HCT Logic
74HCT Logik
HCT Logic
Logikfunktion = AND
Montage-Typ = SMD
Anzahl der Elemente = 4
Eingänge pro Gatter = 2
Schmitt-Trigger-Eingang = Ja
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 14
Logikfamilie = HCT
Eingangs-Typ = Schmitt-Trigger
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -4mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 36 ns @ 50 pF
Arbeitsspannnung min. = 4,5 V
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 4mA
Breite = 3.99mm

74HCT-Produktfamilie, DiodesZetex. Die 74HCT ist eine Hochgeschwindigkeitsserie von CMOS-Geräten von DiodesZetex. Geeignet für allgemeine Anwendungen sind die Logik-ICs anschlusskompatibel mit Schottky-Logik-ICs mit geringer Leistungsaufnahme (LSTTL). Sie profitieren auch von niedrigem Energieverbrauch. Die verschiedenen verfügbaren Typen umfassen Standard-Logikgatter, Sechsfach-Inverter, Puffer, Schmitt-Trigger-Wechselrichter sowie Zähler und Schieberegister.. Versorgungsspannungsbereich: 4,5 bis 5,5 V Kühlkörper oder Quellen 4 mA bei Vcc: 4,5 V Niedriger CMOS-Energieverbrauch Schmitt-Trigger-Aktion bei allen Eingängen ESD-Schutz übertrifft JESD 22 - Modell für Maschinen bei 200 V (A115-A) - Modell für menschlichen Körper bei 2000 V (A114-A) - übertrifft Modell für geladene Geräte bei 1000 V (C101C)
Weitere Informationen:
Logikfunktion:
AND
Montage-Typ:
SMD
Anzahl der Elemente:
4
Eingänge pro Gatter:
2
Schmitt-Trigger-Eingang:
Ja
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
14
Logikfamilie:
HCT
Eingangs-Typ:
Schmitt-Trigger
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-4mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
36 ns @ 50 pF
Arbeitsspannnung min.:
4,5 V
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
4mA
Breite:
3.99mm
Weitere Suchbegriffe: HCT-Logik, AND Gate, AND-Gatter, UND-Gatter, Schmitt-Trigger, 74hct inverter, 74hct, 1697243, Halbleiter, Logik ICs, Logikgatter, DiodesZetex, 74HCT08S1413, Semiconductors, Logic ICs, Logic Gates
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 0,112*
€ 0,14*
5
€ 5,90*
ab € 0,0836*
€ 0,2575*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,14*
€ 0,17
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,132*
€ 0,157
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,112*
€ 0,133
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 350,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.