Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex Logikgatter, 4-Elem., NAND, HCT, Push-Pull, 4mA, 14-Pin, SOIC, 2 Schmitt-Trigger-Eingang


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
DiodesZetex Logikgatter, 4-Elem., NAND, HCT, Push-Pull, 4mA, 14-Pin, SOIC, 2 Schmitt-Trigger-Eingang
Artikel-Nr.:
     108EL-1697241
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     74HCT00S14-13
EAN/GTIN:
     5059043115689
Suchbegriffe:
74HCT
74HCT Logic
74HCT Logik
HCT Logic
Logikfunktion = NAND
Montage-Typ = SMD
Anzahl der Elemente = 4
Eingänge pro Gatter = 2
Schmitt-Trigger-Eingang = Ja
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 14
Logikfamilie = HCT
Eingangs-Typ = Schmitt-Trigger
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -4mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 29 ns @ 50 pF
Arbeitsspannnung min. = 4,5 V
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 4mA
Betriebstemperatur max. = +125 °C

74HCT-Produktfamilie, DiodesZetex. Die 74HCT ist eine Hochgeschwindigkeitsserie von CMOS-Geräten von DiodesZetex. Geeignet für allgemeine Anwendungen sind die Logik-ICs anschlusskompatibel mit Schottky-Logik-ICs mit geringer Leistungsaufnahme (LSTTL). Sie profitieren auch von niedrigem Energieverbrauch. Die verschiedenen verfügbaren Typen umfassen Standard-Logikgatter, Sechsfach-Inverter, Puffer, Schmitt-Trigger-Wechselrichter sowie Zähler und Schieberegister.. Versorgungsspannungsbereich: 4,5 bis 5,5 V Kühlkörper oder Quellen 4 mA bei Vcc: 4,5 V Niedriger CMOS-Energieverbrauch Schmitt-Trigger-Aktion bei allen Eingängen ESD-Schutz übertrifft JESD 22 - Modell für Maschinen bei 200 V (A115-A) - Modell für menschlichen Körper bei 2000 V (A114-A) - übertrifft Modell für geladene Geräte bei 1000 V (C101C)
Weitere Informationen:
Logikfunktion:
NAND
Montage-Typ:
SMD
Anzahl der Elemente:
4
Eingänge pro Gatter:
2
Schmitt-Trigger-Eingang:
Ja
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
14
Logikfamilie:
HCT
Eingangs-Typ:
Schmitt-Trigger
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-4mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
29 ns @ 50 pF
Arbeitsspannnung min.:
4,5 V
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
4mA
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Weitere Suchbegriffe: HCT-Logik, Schmitt-Trigger, nand schmitt-trigger, 74hct, 1697241, Halbleiter, Logik ICs, Logikgatter, DiodesZetex, 74HCT00S1413, Semiconductors, Logic ICs, Logic Gates
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 177,925*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.500 Stück (ab € 0,07117* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 223,425*
€ 265,87575
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 222,05*
€ 264,2395
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 203,95*
€ 242,7005
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 193,925*
€ 230,77075
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 177,925*
€ 211,73075
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.