Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex AHCT Schmitt-Trigger Puffer Quad-Kanal Non-Inverting SOIC Schmitt-Trigger 3-State' ESR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1697224
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     74AHCT125S14-13
EAN/GTIN:
     5059043810942
Suchbegriffe:
74AHCT
74AHCT Logic
74AHCT Logik
AHCT Logic
Logikfamilie = AHCT
Logikfunktion = Schmitt-Trigger Puffer
Anzahl der Kanäle = 4
Schmitt-Trigger-Eingang = Ja
Eingangs-Typ = Schmitt-Trigger
Ausgangs-Typ = 3 Zustände
Polarität = Non-Inverting
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 14
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -8mA
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 8mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 9.5 ns @ 50 pF
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Breite = 3.99mm

Produktfamilie 74AHCT, Diodes Inc. Die 74AHCT-Serie von Diodes Inc umfasst eine Vielzahl von Logik-ICs wie z. B. Standard-Logikgatter, Sechsfach-Inverter, Puffer und Schmitt-Trigger-Wechselrichter. Es ist eine erweiterte Hochgeschwindigkeitsserie von CMOS-Geräten mit niedrigem Energieverbrauch.. Versorgungsspannungsbereich: 4,5 bis 5,5 V Eingänge sind kompatibel mit TTL-Spannungspegeln Ausgangssenke oder -quelle 8 mA bei Vcc: 4,5 V ESD-Schutz übertrifft JESD 22 - Modell für Maschinen bei 200 V (A115-A) - Modell für menschlichen Körper bei 2000 V (A114-A) - übertrifft Modell für geladene Geräte bei 1000 V (C101C) Latch-Up übertrifft 250 mA pro JESD 78, Klasse II
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
AHCT
Logikfunktion:
Schmitt-Trigger Puffer
Anzahl der Kanäle:
4
Schmitt-Trigger-Eingang:
Ja
Eingangs-Typ:
Schmitt-Trigger
Ausgangs-Typ:
3 Zustände
Polarität:
Non-Inverting
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
14
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-8mA
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
8mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
9.5 ns @ 50 pF
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Breite:
3.99mm
Weitere Suchbegriffe: AHCT-Logik, Schmitt-Trigger, 74ahct, 1697224, Halbleiter, Logik ICs, Puffer ICs, DiodesZetex, 74AHCT125S1413, Semiconductors, Logic ICs, Buffers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 0,122*
€ 0,154*
5
€ 5,90*
ab € 0,0904*
€ 0,3037*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,154*
€ 0,183
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,145*
€ 0,173
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,122*
€ 0,145
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 385,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.