Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex Puffer, 1-Elem., Nicht invertierend, LVC, Open Drain, 32mA, 5-Pin, SOT-553


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1697127
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     74LVC1G07Z-7
EAN/GTIN:
     5059043823324
Suchbegriffe:
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
LVC Logic
Logikfunktion = Nicht invertierend
Montage-Typ = SMD
Anzahl der Elemente = 1
Gehäusegröße = SOT-553
Pinanzahl = 5
Logikfamilie = LVC
Eingangs-Typ = CMOS
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -32mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 6 ns @ 2.7 V
Arbeitsspannnung min. = 1,65 V
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 32mA
Höhe = 0.62mm

Produktfamilie 74LVC1G, Diodes Inc. Niederspannungs-CMOS-Logik Einzelnes Steuergatter Betriebsspannung: 1,65 bis 5,5 V Kompatibilität: Eingang LVTTL/TTL, Ausgang LVCMOS
Weitere Informationen:
Logikfunktion:
Nicht invertierend
Montage-Typ:
SMD
Anzahl der Elemente:
1
Gehäusegröße:
SOT-553
Pinanzahl:
5
Logikfamilie:
LVC
Eingangs-Typ:
CMOS
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-32mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
6 ns @ 2.7 V
Arbeitsspannnung min.:
1,65 V
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
32mA
Höhe:
0.62mm
Weitere Suchbegriffe: LVC Logik, 74lvc, 1697127, Halbleiter, Logik ICs, Logikgatter, DiodesZetex, 74LVC1G07Z7, Semiconductors, Logic ICs, Logic Gates
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
4000
Frei Haus
ab € 0,0814*
€ 0,1004*
10
€ 5,90*
ab € 0,0516*
€ 0,1406*
2 Tage
3865
5
€ 14,99*
ab € 0,0504*
€ 0,5749*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,1004*
€ 0,1195
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0972*
€ 0,1157
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0814*
€ 0,0969
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 401,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.