Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET Ferrit Ringkern, 15 x 10.5 x 12mm, Unterhaltungselektronik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1696775
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     ESD-R-15C-1
EAN/GTIN:
     5059043216195
Suchbegriffe:
Ferritring
ferritring
Typ = Ringkern
Abmessungen = 15 x 10.5 x 12mm
Applikation = Unterhaltungselektronik
Material = Ferrit
Höhe = 12mm
Innendurchmesser = 10.5mm
Außendurchmesser = 15mm

Serie ESD-R, Ringkerne. Die massiven Ringkerne der Serie ESD-R wurden für den Einsatz an Rundkabeln entwickelt Eine Vielzahl von MnZn- und NiZn-Optionen ist erhältlich in blanker, beschichteter und Gehäuseausführung. Diese werden in der Unterhaltungselektronik verwendet
Weitere Informationen:
Typ:
Ringkern
Abmessungen:
15 x 10.5 x 12mm
Applikation:
Unterhaltungselektronik
Material:
Ferrit
Höhe:
12mm
Innendurchmesser:
10.5mm
Außendurchmesser:
15mm
Weitere Suchbegriffe: 1696775, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Ferrit Ringkern, KEMET, ESDR15C1, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Rings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,38*
  
Preis gilt ab 800 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 800 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.