Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET Nickel-Zink Ferrit Ringkern, 11.8 x 7.3 x 15mm, Unterhaltungselektronik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
KEMET Nickel-Zink Ferrit Ringkern, 11.8 x 7.3 x 15mm, Unterhaltungselektronik
Artikel-Nr.:
     108EL-1696769
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     ESD-R-12C
EAN/GTIN:
     5059043015422
Suchbegriffe:
Ferritkern
Ferritring
kemet ferritkern
ferritring
Typ = Ringkern
Abmessungen = 11.8 x 7.3 x 15mm
Applikation = Unterhaltungselektronik
Material = Nickel-Zink
Höhe = 15mm
Innendurchmesser = 7.3mm
Außendurchmesser = 11.8mm

Serie ESD-R, Ringkerne. Die massiven Ringkerne der Serie ESD-R wurden für den Einsatz an Rundkabeln entwickelt Eine Vielzahl von MnZn- und NiZn-Optionen ist erhältlich in blanker, beschichteter und Gehäuseausführung. Diese werden in der Unterhaltungselektronik verwendet
Weitere Informationen:
Typ:
Ringkern
Abmessungen:
11.8 x 7.3 x 15mm
Applikation:
Unterhaltungselektronik
Material:
Nickel-Zink
Höhe:
15mm
Innendurchmesser:
7.3mm
Außendurchmesser:
11.8mm
Weitere Suchbegriffe: 1696769, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Ferrit Ringkern, KEMET, ESDR12C, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Rings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,20*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.400 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1400 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 2800 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.