Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET Flachkabel-Ferrit bis 16 Adern, Aussenmaß 37 x 12.7 x 10mm / Innen 25.4 x 2.6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1696764
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     ESD-FPD-16-1
EAN/GTIN:
     5059043182360
Suchbegriffe:
Ferritkern
kemet ferritkern
ferritkern
Maximale Anzahl von Drähten = 16
Typ = Spaltkern
Applikation = Unterhaltungselektronik
Material = Ferrit
Außenmaß = 37 x 12.7 x 10mm
Innenmaß = 25.4 x 2.6mm
Zum Öffnen = Ja
Höhe Innen = 2.6mm
Breite Innen = 25.4mm
Tiefe Außen = 12.7mm
Höhe Außen = 10mm
Breite Außen = 37mm

Geteilte Kerne Serie ESD-FPD mit Metallklemme. Die geteilten Kerne der Serie ESD-FPD wurden für den Einsatz an Flachbandkabeln in der Unterhaltungselektronik entwickelt Diese Serie verfügt über eine Edelstahlklemme und ist in verschiedenen Größen erhältlich
Weitere Informationen:
Maximale Anzahl von Drähten:
16
Typ:
Spaltkern
Applikation:
Unterhaltungselektronik
Material:
Ferrit
Außenmaß:
37 x 12.7 x 10mm
Innenmaß:
25.4 x 2.6mm
Zum Öffnen:
Ja
Höhe Innen:
2.6mm
Breite Innen:
25.4mm
Tiefe Außen:
12.7mm
Höhe Außen:
10mm
Breite Außen:
37mm
Weitere Suchbegriffe: 1696764, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Flachkabel-Ferrite, KEMET, ESDFPD161, Passive Components, EMI Filters & Protection, Flat Cable Ferrites
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
800
Frei Haus
ab € 3,05*
€ 3,86*
1
€ 5,90*
ab € 3,46*
€ 5,91*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 800 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 800 Stück
Mindestbestellmenge: 800 Stück ( entspricht € 3.088,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.