Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET T491 Kondensator, MnO2, 3.3μF, 16V dc SMD, ±10%, Gehäuse A, +125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1696686
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T491A335K016AT
EAN/GTIN:
     5059043224343
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Technologie = MnO2
Kapazität = 3.3µF
Spannung = 16V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = A
Äquivalenter Serienwiderstand = 5Ω
Toleranz = ±10%
Länge = 3.2mm
Tiefe = 1.6mm
Höhe = 1.6mm
Abmessungen = 3.2 x 1.6 x 1.6mm
Serie = T491
Betriebstemperatur max. = +125°C
Toleranz Minus = -10%

Schwarzes Band am Gehäuse weist auf positive Klemme hin. Serie T491. Tantal-SMD-Kondensatoren der Serie KEMET T491, speziell entwickelt für automatisierte SMD-Prozesse und Anlagen. Die Serie T491 kombiniert die bewährte Tantal-Technologie von KEMET mit aktuellsten Materialien, Verfahren und Automatisierungen. Das Ergebnis sind hocheffiziente und zuverlässige Kondensatoren. Die Anschlüsse der Serie T491 bestehen zu 100 % aus mattiertem Zinn und bieten ausgezeichnete Benetzungseigenschaften sowie Kompatibilität mit SMD-Lot Systemen. Symmetrische, flexible Anschlüsse Lasermarkiertes Gehäuse Halogenfreies Epoxidharz Gehäuse mit niedriger Bauhöhe RoHS-konforme und lose Anschlüsse
Weitere Informationen:
Technologie:
MnO2
Kapazität:
3.3µF
Spannung:
16V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
A
Äquivalenter Serienwiderstand:
Toleranz:
±10%
Länge:
3.2mm
Tiefe:
1.6mm
Höhe:
1.6mm
Abmessungen:
3.2 x 1.6 x 1.6mm
Serie:
T491
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Toleranz Minus:
-10%
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, tantalkondensator 3.3µf 16v, chip-kondensator kemet, chip kondensator, 1696686, Passive Bauelemente, Kondensatoren, KEMET, T491A335K016AT, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,14*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,06107* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 154,68*
€ 184,0692
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 153,48*
€ 182,6412
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 145,30*
€ 172,907
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 136,54*
€ 162,4826
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 122,14*
€ 145,3466
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.