Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Analoger Schalter, 16-Pin, SOIC, 3 bis 16 V- einzeln, ±3 to ±8V- bipolar


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay Analoger Schalter, 16-Pin, SOIC, 3 bis 16 V- einzeln, ±3 to ±8V- bipolar
Artikel-Nr.:
     108EL-1695811
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     DG441LEDY-GE3
EAN/GTIN:
     5059040708723
Suchbegriffe:
Analogschalter
Analog-Multiplexer
Multiplexer IC
analog multiplexer
Pinanzahl = 16
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Abmessungen = 10 x 4 x 1.55mm
Betriebstemperatur max. = +85 °C

Analoge Schalter (vierfach), Serie DG4xx Serie, Vishay Semiconductor. Ein analoger Vierfachschalter mit hoher Genauigkeit und geringer Leistungsaufnahme und ist für Anwendungen von Messeinrichtungen bis zu Computer-Peripheriegeräten geeignet. Da eine einfache Netzteilfunktion auch möglich ist, ist der Schalter auch geeignet für tragbare Geräte.
Weitere Informationen:
Pinanzahl:
16
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Abmessungen:
10 x 4 x 1.55mm
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Weitere Suchbegriffe: 1695811, Halbleiter, Logik ICs, Multiplexer- und Demultiplexer-ICs, Vishay, DG441LEDYGE3, Semiconductors, Logic ICs, Multiplexer & Demultiplexer ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,5492* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,19*
€ 46,6361
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,70*
€ 44,863
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,36*
€ 42,0784
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,63*
€ 40,0197
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,03*
€ 38,1157
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,46*
€ 32,6774
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.