Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Multiplexer/Demultiplexer, 16-Pin, TSSOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Texas Instruments Multiplexer/Demultiplexer, 16-Pin, TSSOP
Artikel-Nr.:
     108EL-1695728
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74CBT3257PW
EAN/GTIN:
     5059042098334
Suchbegriffe:
74CBT
74CBT Logic
74CBT Logik
CBT Logic
Pinanzahl = 16
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSSOP
Abmessungen = 5 x 4.4 x 1.15mm
Betriebstemperatur min. = –40 °C

Produktfamilie 74CBT, Texas Instruments
Weitere Informationen:
Pinanzahl:
16
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSSOP
Abmessungen:
5 x 4.4 x 1.15mm
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: CBT Logik, Analog-Multiplexer, Multiplexer IC, analog multiplexer, 1695728, Halbleiter, Logik ICs, Multiplexer- und Demultiplexer-ICs, Texas Instruments, SN74CBT3257PW, Semiconductors, Logic ICs, Multiplexer & Demultiplexer ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,40*
  
Preis gilt ab 90 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 90 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 90 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 180 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 450 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 900 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 1800 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 270000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.