Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments LVC Schmitt-Trigger Puffer Dual-Kanal Non-Inverting SC-70 Single Ended Schmitt-Trigger-Eingang 6-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Texas Instruments LVC Schmitt-Trigger Puffer Dual-Kanal Non-Inverting SC-70 Single Ended Schmitt-Trigger-Eingang 6-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1695703
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LVC2G17DCKT
EAN/GTIN:
     5059042175349
Suchbegriffe:
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
LVC Logic
Logikfamilie = LVC
Logikfunktion = Schmitt-Trigger Puffer
Anzahl der Kanäle = 2
Schmitt-Trigger-Eingang = Ja
Eingangs-Typ = Single Ended
Polarität = Non-Inverting
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SC-70
Pinanzahl = 6
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -32mA
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 32mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 5.4 ns @ 3.3 V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Betriebstemperatur min. = –40 °C

Produktfamilie 74LVC2G, Texas Instruments. Niederspannungs-CMOS-Logik Einzelnes Steuergatter Betriebsspannung: 1,65 bis 5,5 V Kompatibilität: Eingang LVTTL/TTL, Ausgang LVCMOS
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
LVC
Logikfunktion:
Schmitt-Trigger Puffer
Anzahl der Kanäle:
2
Schmitt-Trigger-Eingang:
Ja
Eingangs-Typ:
Single Ended
Polarität:
Non-Inverting
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SC-70
Pinanzahl:
6
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-32mA
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
32mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
5.4 ns @ 3.3 V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: LVC Logik, Buffer, Puffer, Verstärker-Puffer, Schmitt-Trigger, ti 74lvc, 74lvc, 1695703, Halbleiter, Logik ICs, Puffer ICs, Texas Instruments, SN74LVC2G17DCKT, Semiconductors, Logic ICs, Buffers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
250
Frei Haus
ab € 0,80*
€ 1,33*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,719*
€ 2,08*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 332,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.