Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay PR01 Metallschicht Widerstand 180kΩ ±5% / 1W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1695434
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     PR01000101803JA100
EAN/GTIN:
     5059040745612
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallfilmwiderstand
Metallschichtwiderstand
drahtwiderstand vishay 1 w
Widerstand = 180kΩ
Leistung = 1W
Toleranz = ±5%
Technologie = Metallschicht
Serie = PR01
Temperaturkoeffizient = ±250ppm/°C
Betriebstemperatur min. = -55°C

Serie PR01, 1 W, axial. Ein homogener Metalllegierungsfilm wird auf einem hochwertigen Keramikkörper abgelagert. Nachdem eine spiralförmige Nut in die ohmsche Schicht geschnitten wurde, werden verzinnte Verbindungsdrähte aus elektrolytischem Kupfer oder kupferbeschichtetem Eisen an die Endkappen geschweißt. Die Widerstände sind beschichtet mit einem roten, nicht entflammbaren Lack, der elektrischen, mechanischen und Klimaschutz bietet. Diese Beschichtung ist nicht beständig gegen aggressive Flussmittel und Reinigungslösungsmittel. Die Kapselung ist beständig gegen alle Reinigungslösungsmittel gemäß IEC 60068-2-45. Funktionen. - Hohe Leistung in kleinen Gehäusen (Größe 1 W/0207 bis Größe 3 W/0617) - definierte Fixiereigenschaften - Technologie: Metallfolie - Erfüllt aktive und passive Entflammbarkeitsanforderungen gemäß IEC 60115-1 - AEC-Q200-zertifiziert (PR01 und PR02) - Materialkategorisierung: Für Definitionen. Anwendungen. - Allzweck-Stromversorgungsanwendungen - Automobilelektronik - Beleuchtungs-Vorschaltgerät
Weitere Informationen:
Widerstand:
180kΩ
Leistung:
1W
Toleranz:
±5%
Technologie:
Metallschicht
Serie:
PR01
Temperaturkoeffizient:
±250ppm/°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand, drahtwiderstand 1w, 1695434, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, Vishay, PR01000101803JA100, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,03037* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,39*
€ 64,7241
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 52,54*
€ 62,5226
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,58*
€ 45,9102
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,92*
€ 45,1248
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,60*
€ 41,174
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,37*
€ 36,1403
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.