Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay MRS25 Dünnschicht Widerstand 24Ω ±1% / 0.6W


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Vishay MRS25 Dünnschicht Widerstand 24Ω ±1% / 0.6W
Vishay MRS25 Dünnschicht Widerstand 24Ω ±1% / 0.6W
Artikel-Nr.:
     108EL-1695164
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MRS25000C2409FCT00
EAN/GTIN:
     5059040708778
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Widerstand = 24Ω
Leistung = 0.6W
Toleranz = ±1%
Technologie = Dünnschicht
Serie = MRS25
Temperaturkoeffizient = ±50ppm/°C

Serie MRS25, 0,6 W (1 Ω bis 976 Ω). Professionelle Dünnschichtwiderstände mit Anschlussdrähten. Ein homogener Metalllegierungsfilm wird auf einem hochwertigen Keramikkörper abgelagert. Nachdem eine spiralförmige Nut in die ohmsche Schicht geschnitten wurde, werden verzinnte Verbindungsdrähte aus elektrolytischem Kupfer an die Endkappen geschweißt. Die Widerstände sind mit Lack beschichtet, der elektrischen, mechanischen und klimatischen Schutz bietet. Vier oder fünf Farbcode-Ringe bezeichnen den Widerstandswert und die Toleranz gemäß IEC 60062. Geeignete Ersatzteile für MRS16 und MRS25 sind MBA/SMA 0204 und MBB/SMA 0207 Professional. Funktionen. - Technologie: Metallfolie - Professionelle Widerstände in kleinen Umrissen - Rauscharm
Weitere Informationen:
Widerstand:
24Ω
Leistung:
0.6W
Toleranz:
±1%
Technologie:
Dünnschicht
Serie:
MRS25
Temperaturkoeffizient:
±50ppm/°C
Weitere Suchbegriffe: Metallschichtwiderstand, vishay drahtwiderstand 0,6w, thin film widerstand, vishay drahtwiderstand, 1695164, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, Vishay, MRS25000C2409FCT00, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
840
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0281*
€ 0,3521*
Lager 108
500
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,31*
€ 0,39*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Packungen
€ 0,39*
€ 0,4641
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,38*
€ 0,4522
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,34*
€ 0,4046
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 0,33*
€ 0,3927
pro Packung
ab 25000000 Packungen
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,031* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Packungen
Mindestbestellmenge: 500 Packungen ( entspricht € 195,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCMF006FF240JA50
ab € 0,00892*
Ähnlich
TE Connectivity
LR1F24R
ab € 0,0127*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.